イシグロ
IVL-BCU BCユニオン
材質
青銅
形状
ユニオン
種類
水道用継手
材質(パッキン)
ノンアス
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83709519
IVL-BCU
13
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83709528
IVL-BCU
20
¥
5,100
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
83709537
IVL-BCU
25
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材