イシグロ
IVL-BCP BC排水プラグ
材質
青銅
形状
排水プラグ
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
注意
※給水には使用できません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83709695
IVL-BCハイスイP
40
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
83709704
IVL-BCハイスイP
50
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
83709720
IVL-BCハイスイP
65
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83709729
IVL-BCハイスイP
75
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
83709738
IVL-BCハイスイP
100
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材