イシグロ
IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】
仕様
管端防食継手対応
材質
青銅
形状
丸ニップル
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83710000
IVL-BCNI
13
¥
920
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
83710009
IVL-BCNI
20
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
83710018
IVL-BCNI
25
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
83710027
IVL-BCNI
30
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
83710036
IVL-BCNI
40
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
83710045
IVL-BCNI
50
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材