イシグロ
IVL-BC45L BC45°エルボ
材質
青銅
形状
45°エルボ
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83709668
IVL-BC45L
13
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
83709677
IVL-BC45L
20
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
83709686
IVL-BC45L
25
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材