イシグロ
IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】
仕様
管端防食継手対応
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
13×6
13×8
13×10
20×10
20×13
25×10
25×13
25×20
30×13
30×20
30×25
40×13
40×20
40×25
40×30
50×25
50×30
50×40
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83709817
IVL-BCBU
13×6
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
83709826
IVL-BCBU
13×8
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
83709835
IVL-BCBU
13×10
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
83709844
IVL-BCBU
20×10
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
83709860
IVL-BCBU
20×13
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
83709869
IVL-BCBU
25×10
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
83709878
IVL-BCBU
25×13
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
83709887
IVL-BCBU
25×20
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
83709896
IVL-BCBU
30×13
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83709905
IVL-BCBU
30×20
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83709914
IVL-BCBU
30×25
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83709930
IVL-BCBU
40×13
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83709939
IVL-BCBU
40×20
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83709948
IVL-BCBU
40×25
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
83709957
IVL-BCBU
40×30
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
83709966
IVL-BCBU
50×25
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83709975
IVL-BCBU
50×30
¥
5,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83709984
IVL-BCBU
50×40
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材