イシグロ
IVL-BCSL BCストリートエルボ
材質
青銅
形状
おすめすエルボ
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83709747
IVL-BCSL
13
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
83709756
IVL-BCSL
20
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
83709765
IVL-BCSL
25
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材