イシグロ
IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】
仕様
管端防食継手対応
材質
青銅
形状
角ニップル
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
13
20
25
30
40
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83710054
IVL-BCHXNI
13
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
83710070
IVL-BCHXNI
20
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
83710079
IVL-BCHXNI
25
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
83710088
IVL-BCHXNI
30
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
83710097
IVL-BCHXNI
40
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83710106
IVL-BCHXNI
50
¥
5,200
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
83710115
IVL-BCHXNI
10
¥
830
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材