IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】

IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 - イシグロ
仕様管端防食継手対応材質青銅形状長ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ内容量1個
全27種類を絞り込む
呼び径(A)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83710124IVL-BCナガNI10×50L
1,230
829
912(税込)
翌々日出荷
83710140IVL-BCナガNI10×75L
1,370
919
1,011(税込)
翌々日出荷
83710149IVL-BCナガNI10×100L
1,530
999
1,099(税込)
翌々日出荷
83710158IVL-BCナガNI13×50L
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
83710167IVL-BCナガNI13×65L
1,680
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
83710176IVL-BCナガNI13×75L
1,830
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
83710185IVL-BCナガNI13×100L
2,310
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
83710194IVL-BCナガNI13×125L
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
83710210IVL-BCナガNI13×150L
3,150
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
83710219IVL-BCナガNI20×50L
2,310
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
83710228IVL-BCナガNI20×65L
2,610
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
83710237IVL-BCナガNI20×75L
2,880
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
83710246IVL-BCナガNI20×100L
3,320
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
83710255IVL-BCナガNI20×125L
3,820
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
83710264IVL-BCナガNI20×150L
4,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
83710280IVL-BCナガNI25×50L
3,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
83710289IVL-BCナガNI25×65L
4,120
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
83710298IVL-BCナガNI25×75L
4,920
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
83710307IVL-BCナガNI25×100L
6,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
83710316IVL-BCナガNI25×125L
8,220
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
83710325IVL-BCナガNI25×150L
9,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
83710334IVL-BCナガNI30×75L
7,100
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
83710350IVL-BCナガNI30×100L
8,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
83710359IVL-BCナガNI40×75L
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
83710368IVL-BCナガNI40×100L
9,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
83710377IVL-BCナガNI50×75L
9,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
83710386IVL-BCナガNI50×100L
11,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする