Wera
ソケットアダプター
クロームメッキ、六角ブレード、1/4四角差込用アダプターブレード
形状
六角
寸法(mm)
ブレード差込:6
質量(g)
54.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×11×11
差込角(sq.)
1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83696237
040001
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください