Belden データケーブル,3ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m IEC 60332-1 8133シリーズ
- 仕様
- 対数 = 3
断面積 = 0.07 mm2
芯数 = 6
AWGサイズ = 28 AWG
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 152m
シールド構造 = F/UTP
外被色 = クロム
ケーブルタイプ = マルチペア
外径 = 6.86mm
外側シース材質 = PVC
ケーブル形状 = ツイストペア
特性インピーダンス = 120 Ω
シールド/非シールド = シールド付き℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(152m)
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
























![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)
