Belden 9222 004500 三重同軸ケーブル
Belden 50 Ω 同軸ケーブル. この 50 Ω 同軸ケーブルは、スズめっき銅導体、ポリエチレン絶縁体、 PVC 被覆を組み合わせた製品です。. 特長. 8262シリーズ - 50 Ω同軸ケーブル 9222シリーズ - 50 Ω三重同軸ケーブル
- 仕様
- シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
減衰 = 78.744 dB/100 m @ 1000 MHz
絶縁体 = PE
外径 = 6.12mm
静電容量 = 101.055 pF/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +75℃
速度比 = 66%
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
- 色
- 黄
- 長さ(m)
- 152
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性インピーダンス(Ω)
- 50
- 内容量
- 1セット(152m)
商品豆知識
同軸ケーブル の新着商品
カテゴリ

















