曜日別特売

Belden 同軸ケーブル, 未処理終端 未処理終端, 30m, 8259 010100

Belden 同軸ケーブル, 未処理終端 未処理終端, 30m, 8259 010100 - BELDEN
仕様
終端処理 = 未処理終端
コネクタ 2 = 未処理終端
シリーズ = 8259
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837014178259 010100
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする