Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
Bivar FLP25シリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLP25シリーズは、2 mmの光ファイバ芯線を備えたフレキシブルLED照明パイプです。 FLP25レンズの直径は7 mmで、透明なフラットトップです。 さまざまなパイプ長の製品を取り揃えています。 Bivarのフレキシブル照明パイプアセンブリには、3 mm LEDが含まれており、さまざまな色のオプションがあります。 照明パイプアセンブリの内容: パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプ、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLED。. FLP25シリーズLED照明パイプの特長: O7 mm丸型フラットトップレンズ 内蔵3 mm LED (照明パイプアセンブリ) 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
- 仕様
- 構成 = フレキシブル
長さ = 254mm
寸法 = 7 (Dia.) x 254mm
実装タイプ = パネルマウント
レンズ形状 = 砲弾型
極数 = 1
行 = 1
LED付属 = N
レンズ色 = クリア
外径 = 7mm
シリーズ = FLP
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

