Bivar FLP25シリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLP25シリーズは、2 mmの光ファイバ芯線を備えたフレキシブルLED照明パイプです。 FLP25レンズの直径は7 mmで、透明なフラットトップです。 さまざまなパイプ長の製品を取り揃えています。 Bivarのフレキシブル照明パイプアセンブリには、3 mm LEDが含まれており、さまざまな色のオプションがあります。 照明パイプアセンブリの内容: パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプ、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLED。. FLP25シリーズLED照明パイプの特長: O7 mm丸型フラットトップレンズ 内蔵3 mm LED (照明パイプアセンブリ) 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃