曜日別特売

Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9A

Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9A - BOURNS
仕様
動作電流 = 1.8A
動作時間 = 5.9s
保持電流 = 0.9A
長さ = 7.4mm
高さ = 12.2mm
幅 = 3mm
最小抵抗 = 0.07Ω
最大抵抗 = 220mΩ
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83708225MF-R090-0-9
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする