Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A

Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A - BOURNS
仕様
動作電流 = 8A
定格電圧 = 6V
動作時間 = 0.3s
保持電流 = 110A
電流 Max = 40 A
電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83701304MF-PSMF110X-2
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする