曜日別特売

Bourns オーディオトランス

Bourns オーディオトランス - BOURNS

Bourns LM-NP 1000シリーズオーディオトランス

仕様
一次インピーダンス = 600Ω
二次インピーダンス = 600Ω
一次DC抵抗 = 66Ω
二次DC抵抗 = 66Ω
寸法 = 17.7 x 17.7 x 12.6mm
実装タイプ = シャーシマウント
奥行き = 12.6mm
長さ = 17.7mm
幅 = 17.7mm
最低温度 = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83705450LM-NP-1001-B1L
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする