曜日別特売

Bourns コモンモードチョークコイル PM3700

Bourns コモンモードチョークコイル PM3700 - BOURNS

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用

仕様
インダクタンス = 20 mH
シリーズ = PM3700
試験周波数 = 25 KHz → 4 MHz
DC抵抗 = 0.250Ω
電流 Max = 1 A
寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm
動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = はんだパッド
パッケージ/ケース = 3700
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83702318PM3700-80-RC
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする