曜日別特売

Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.28A, アキシャル, 5800-100-RC

Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.28A, アキシャル, 5800-100-RC - BOURNS

Bourns 5800シリーズアキシャルチョーク. 高電流容量 低DC抵抗(DCR) フェライトボビンコア VW-1定格収縮チューブで巻線をカバー 識別用にダッシュ番号をマーク 絶縁耐性: 2500 Vrms 寸法: 直径7mm、長さ17.8mm 動作温度: -55 → +105 ℃ テスト周波数: 1 KHz

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.28A
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 33mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 6.99mm
長さ = 17.78mm
寸法 = 6.985 (Dia.) x 17.78mm
コア材料 = フェライトボビンコア
シリーズ = 5800
リード径 = 0.635mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(864個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837065095800-100-RC
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする