Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-503E

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-503E - BOURNS

3223シリーズSMD TrimpotR多回転サーメットトリマポテンショメータ. Bourns 3223シリーズのサーメットトリマポテンショメータは、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。この3223 TrimpotRポテンショメータは、自動配置の互換性を考慮し、ピックアンドプレース中心の設計になっています。. 特長と利点 表面実装3 mm角型 / 多回転サーメット / 産業用 / 密閉 埋込型調整ねじ EIA / EIAJ / IPC / VECI SMD規格のトリマフットプリントに適合 トップ及びサイド調整 RoHS対応

仕様
最大抵抗 = 50kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 11
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.125W
シリーズ = 3223
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 3.9mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837028353223W-1-503E
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする