Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 500 μH, 1A, 9.2 x 6 x 5mm, SRF0905-501Y

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 500 μH, 1A, 9.2 x 6 x 5mm, SRF0905-501Y - BOURNS

最大定格電流: 1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz 用途 EMI抑制

仕様
インダクタンス = 500 μH
最大直流電流 = 1A
パッケージ/ケース = 0905
長さ = 9.2mm
奥行き = 6mm
高さ = 5mm
寸法 = 9.2 x 6 x 5mm
許容差 = ±50%
最大直流抵抗 = 150mΩ
シリーズ = SRF0905
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83706929SRF0905-501Y
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする