Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266X-1-101LF
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
- 仕様
- 最大抵抗 = 100Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 12
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3266
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 7.73mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























