曜日別特売

Bourns リードインダクタ (ラジアル), 33 μH, 1.7A, ラジアル, RLB0914-330KL

Bourns リードインダクタ (ラジアル), 33 μH, 1.7A, ラジアル, RLB0914-330KL - BOURNS

Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。

仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 1.7A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 120mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 8MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83708548RLB0914-330KL
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする