Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 4.7 mH, 400mA, SRF0905-472Y

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 4.7 mH, 400mA, SRF0905-472Y - BOURNS

Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 0.4 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

仕様
インダクタンス = 4.7 mH
最大直流電流 = 400mA
パッケージ/ケース = 0905
長さ = 0mm
奥行き = 5mm
シールド = あり
許容差 = 50%
シリーズ = SRF0905
コア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83697138SRF0905-472Y
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする