Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:800V
2087シリーズSMTガス放電管、3 kA / 2 A. 表面実装デバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
- 仕様
- シリーズ = 2087
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 3kA
直流放電開始電圧 = 800V
過電圧 = 1400V
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 4 x 4 x 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 4mm
長さ = 4mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























