Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:230V
UL認定。2046シリーズガス放電管、20 kA / 20 A。高定格サージ電流、低挿入損失。寿命を通じて安定した破壊電圧。用途:電気通信や産業用及び商用電化製品
- 仕様
- シリーズ = 2046
サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 20kA
直流放電開始電圧 = 230V
過電圧 = 700V
実装タイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 10mm
リード間隔 = 4.4mm
長さ = 10mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























