Bourns AMM20B5A1CLASL380 位置センサ

Bourns AMM20B5A1CLASL380 位置センサ - BOURNS

マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易

仕様
本体形状 = ブロック形
取付方法 = ブッシュ取り付け
出力開閉電流 = 12mA
最大DC電圧 = 5V
材質 = プラスチック
IP保護等級 = IP50
長さ = 20.22mm
幅 = 14.29mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83701040AMM20B5A1CLASL380
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする