Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.05W

Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.05W - BOURNS

PTR90シリーズ9 mm単回転リニアロータリポテンショメータ(ロータリスイッチ付). PTR90シリーズ9 mmリニアロータリポテンショメータです。ロータリスイッチ、カーボン素子、オーディオテーパーオプションを備え、トラッキングエラーは3 dB以内です。このPTR90シリーズ9 mmポテンショメータは15 mmの金属製ローレット加工のシャフトを装備しています。 このPTR90シリーズリニアロータリポテンショメータの一般的な用途には、オーディオ / TVセット、車載サウンドシステム、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、DJ機器、マルチメディアサウンドシステム、ポータブル電子機器などが含まれます。

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.05W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 15mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±10%
抵抗(kΩ)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(117個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83699387PTR901-2015K-B103
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする