PTR90シリーズ9 mm単回転リニアロータリポテンショメータ(ロータリスイッチ付). PTR90シリーズ9 mmリニアロータリポテンショメータです。ロータリスイッチ、カーボン素子、オーディオテーパーオプションを備え、トラッキングエラーは3 dB以内です。このPTR90シリーズ9 mmポテンショメータは15 mmの金属製ローレット加工のシャフトを装備しています。 このPTR90シリーズリニアロータリポテンショメータの一般的な用途には、オーディオ / TVセット、車載サウンドシステム、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、DJ機器、マルチメディアサウンドシステム、ポータブル電子機器などが含まれます。