曜日別特売

Bourns インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 軸径:1/8インチ, AMS22S5A1BHBFL336

Bourns インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 軸径:1/8インチ, AMS22S5A1BHBFL336 - BOURNS

非接触型アナログ回転位置センサ - AMS22Sシリーズ. BournsR AMS22Sシリーズ非接触型単回転ホール効果センサは、長い回転寿命と高い信頼性が求められるヘビーデューティ用途の仕様を満たすように設計されています。 BournsR AMS22Sセンサは、以下の機能を備えた非常に万能で正確なデバイスです。. 非常に低い機械式トルク サーボマウント設定 12ビット分解能 10 ~ 360度でプログラム可能な電子角度 工場でプログラム可能なゼロ位置 優れた耐振性及び耐衝撃性 液体又は埃の侵入に対する優れた耐性 反復容易 推奨入力電圧 = 5 V ±10 %. 標準単独直線性 = ±0.5 % 最低推奨負荷抵抗 = 10 kΩ 動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 回転寿命 = 最大5000万サイクル

仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
最大回転数 = 120rpm
出力信号タイプ = アナログ
シャフトのタイプ = ソリッド
軸径 = 1/8インチ
解像度 = 12ビット
IP保護等級 = IP50
全体の幅 = 22.23mm
全体的な深さ = 15.62mm
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = パネル取り付け℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83699974AMS22S5A1BHBFL336
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする