曜日別特売

ロータリーエンコーダ

ロータリーエンコーダ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き奥行き36.5mmの薄形設計。
防塵形。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75?30Vと広い電源電圧範囲。
便利なサーボマウント

カバー
ABS製カバー
質量(g)
約150
保護構造
防塵形(IP50)
ケーブル長(m)
3
耐電圧
AC500 V(50/60 Hz)1分間
分類
シャフト形
パルス数
600
信号形式
一相出力形
使用周囲温度(℃)
-10~+70℃
起動トルク
0.003 N・m以下(+20℃)
ケーブル
5芯シールド耐油塩ビケーブル
耐振動(耐久)
変位片振幅0.75 mm、10~55 Hz 3軸方向各1 h
使用周囲湿度
35~85% RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+85
ケーブル外径(Φmm)
6
絶縁抵抗
50 MΩ以上
許容スラスト荷重(N)
30
許容ラジアル荷重(N)
50
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07325512TRD-N600-S-3M
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする