曜日別特売

Bourns SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 500mW CRM1206-FX-R510ELF

Bourns SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 500mW CRM1206-FX-R510ELF - BOURNS
仕様
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 500mW
動作温度: -55 → 155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83705145CRM1206-FX-R510ELF
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする