曜日別特売
CRM1206-FX-R510ELF Bourns SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 500mW CRM1206-FX-R510ELF BOURNS 83705145

Bourns SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 500mW CRM1206-FX-R510ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83705145
品番
CRM1206-FX-R510ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
仕様
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 500mW
動作温度: -55 → 155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする