曜日別特売

Bourns SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R005E-3

Bourns SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R005E-3 - BOURNS

Bourns は、金属ストリップチップ抵抗器と電気ビーム溶接金属ストリップシャントを提供しています。この高出力抵抗器は、抵抗値が非常に低く、金属ストリップ抵抗素子による TCR を備えており、あらゆるタイプの電流検出用途に適しています。金属ストリップチップ抵抗器(モデル CRA 、CRE 、CRF 、CST シリーズ)は、基板にはんだ付けするための電気めっきスズ( Sn )外部終端を備えています。抵抗素子は、エポキシコーティング層で保護されています。EB 溶接金属ストリップシャント( Bourns R モデル CSS シリーズ)は、鉄クロム又はマンガン銅合金素子を備えた電子ビーム溶接金属ストリップを使用して製造され、優れた電気特性を実現します。また、機械的強度を高め、はんだ付けを容易にする銅合金終端を備えています。超高出力 非常に低い抵抗値 優れた長期安定性 低インダクタンス値 低い熱EMF 低TCR Terminal Design の略 大部分の種類のはんだ付け処理に最適 用途 現在の感覚 車載用の快適性、エンターテイメント、インフォテイメント 産業用 民生機器 通信 バッテリ管理システム DC/DCコンバータ モータドライブ 電源

仕様
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±50ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRE
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
5m
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83702878CRE2512-FZ-R005E-3
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする