Bourns は、金属ストリップチップ抵抗器と電気ビーム溶接金属ストリップシャントを提供しています。この高出力抵抗器は、抵抗値が非常に低く、金属ストリップ抵抗素子による TCR を備えており、あらゆるタイプの電流検出用途に適しています。金属ストリップチップ抵抗器(モデル CRA 、CRE 、CRF 、CST シリーズ)は、基板にはんだ付けするための電気めっきスズ( Sn )外部終端を備えています。抵抗素子は、エポキシコーティング層で保護されています。EB 溶接金属ストリップシャント( Bourns R モデル CSS シリーズ)は、鉄クロム又はマンガン銅合金素子を備えた電子ビーム溶接金属ストリップを使用して製造され、優れた電気特性を実現します。また、機械的強度を高め、はんだ付けを容易にする銅合金終端を備えています。超高出力 非常に低い抵抗値 優れた長期安定性 低インダクタンス値 低い熱EMF 低TCR Terminal Design の略 大部分の種類のはんだ付け処理に最適 用途 現在の感覚 車載用の快適性、エンターテイメント、インフォテイメント 産業用 民生機器 通信 バッテリ管理システム DC/DCコンバータ モータドライブ 電源