Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-354-000E

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-354-000E - BROADCOM

AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies

仕様実装タイプ = 表面実装、出力デバイス = トランジスタ、最大順方向電圧 = 1.4V、チャンネル数 = 1、ピン数 = 4、パッケージタイプ = Mini-Flat、入力電流タイプ = AC、標準上昇時間 = 4 μ、最大入力電流 = 50 mA、絶縁電圧 = 3750 V ac、最大電流変換率 = 400%、標準降下時間 = 3μs、シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83708925HCPL-354-000E
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする