ジャストワン液肥

ジャストワン液肥 - OATアグリオ
(1件のレビュー)

植物の生育に必要な全ての肥料成分を配合しました。
鉄、銅、亜鉛、モリブデンなどの微量要素も含んでいます。
プロの生産者も使用しています。
プランター栽培や水耕栽培にも使用できます。

成分【保証成分(%)】窒素全量:1.3(内硝酸性窒素:1.2)、水溶性りん酸:0.6、水溶性加里:1.9、水溶性苦土:0.32、水溶性マンガン:0.008、水溶性ほう素:0.008内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83711497150ml
オープン
338
372(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 花の肥料

今まで色々な液肥を使ってきましたが、この液肥は物凄く花付きがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする