OATアグリオ
アミノリカバリー332
アミノ酸、糖、有機酸、ビタミン、鉄を配合しています。
根張りや生育の向上が期待できます。
芝生を徒長させずに、根を伸ばします。
亜りん酸を配合しているので、根群の充実が期待できます。
成分
【保証成分(%)】窒素全量:3.0、水溶性りん酸:3.0、水溶性加里:2.0、【配合成分(%)】鉄:0.05、【含有成分】アミノ酸・亜りん酸・糖・有機酸・ビタミン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711488
150ml
オープン
¥
408
¥
449
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください