OATアグリオ
アミノマスター422
窒素全量がアミノ酸由来です。
低分子のアミノ酸のため速く吸収されます。
生育促進・増収効果だけでなく、収穫物の食味、品質向上が期待できます。
りん酸、カリウムを配合しており、バランスの良い液肥です。
成分
【保証成分(%)】窒素全量:4.0、水溶性りん酸:2.0、水溶性加里:2.0、【含有成分】アミノ酸 30%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711479
150ml
オープン
¥
408
¥
449
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください