曜日別特売
モノタロウ

絶縁工具セット

絶縁工具セット - モノタロウ絶縁工具セット - モノタロウ

HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。

セット内容
【ラチェットレンチ】
【エクステンション】:116MM L1-3/8
DR.T-HANDLE6- 3/8
DR.REVERSIBLE RATCHET1
【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm
【ケーブルナイフ】
【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュ
ダイアゴナルプライヤーポリッシュ
【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8
【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM
用途HV・ EV車の整備や電気作業など差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)内容量1セット
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84482005-
29,980
32,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする