トーヨーマテラン
防水セメント
水を加えるだけで作業ができます。
用途
池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番
459-0159
材質
セメント、砂、防水剤
色
灰
容量(kg)
10
可使時間(分)
20
危険物の類別
非危険物
施工面積
70cm×70cm(1cm厚)
特性
防水
硬化時間
24時間
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716984
NO5156
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください