イーグルアルミチャンネル

イーグルアルミチャンネル - 浜国イーグルアルミチャンネル - 浜国イーグルアルミチャンネル - 浜国イーグルアルミチャンネル - 浜国イーグルアルミチャンネル - 浜国イーグルアルミチャンネル - 浜国イーグルアルミチャンネル - 浜国
(2件のレビュー)

コ型のアルミチャンネルです

用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法C(mm)
寸法(縦A×横B)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718795-40001.4【内寸】30.233×10
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718804-40001.4【内寸】30.233×20
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718820-40002【内寸】1115×15
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718829-40002【内寸】1620×20
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718838-40002【内寸】1620×30
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718847-40002【内寸】2125×25
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718856-40002【内寸】2630×15
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718865-40002.4【内寸】30.235×20
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718874-40003【内寸】4450×25
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718899-36361【内寸】1820×20
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718908-36361【内寸】2022×13
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718917-36361【内寸】1618×11
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718926-36361【内寸】3.55.5×8
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718935-36361【内寸】5.57.5×10
オープン
669
736(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718944-36361【内寸】68×10
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718960-36361【内寸】810×10
オープン
719
791(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718969-36361【内寸】1012×10
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718978-36361【内寸】1214×11
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 排水
不動産業

配送も個別に添え木で補強されていて、チャンネルしっかりしている

2025-02-28
用途: バルコニー床の雨樋増設用途に
その他業種

バルコニー床の家屋側に雨樋(露出)を設置するために購入しました。
サイズ的に選ぶのに苦労しましたが、結果40X20にしました。
4mなので送料かかっても届けてくれるのはありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする