ミドリ安全
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。
素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。
用途
電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。
材質
繊維部:ナイロン・ゴム
厚さ(mm)
0.6
入数(双)
10
機能
薄手
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
15
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718050
NPU-150B-S
513-7929
ブラック/グレー・【リスト】ホワイト
S
22
7.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718059
NPU-150B-M
513-9516
ブラック/グレー・【リスト】グリーン
M
23
7.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718068
NPU-150B-L
513-9565
ブラック/グレー・【リスト】グレー
L
24
8.4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください