ミドリ安全
静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。
最高水準の滑りにくさです。
軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。
光を反射するリフレクタ付です。
用途
運送業。
各種軽作業。
倉庫業。
形状
ローカット
色
ブラック
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA/合成ゴム(エアクッション)
機能
静電・耐滑・かかと衝撃吸収
足幅
EEE
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715758
ISA-805S-BK-23.0
811-1849
23
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83715767
ISA-805S-BK-25.5
811-1854
25.5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83715776
ISA-805S-BK-27.0
811-1795
27
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83715785
ISA-805S-BK-27.5
811-1796
27.5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください