OtterBOX
iPhone14Proケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR スターダスト
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用
材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
スターダスト
質量(g)
39.32
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.00×15.58×153.98
対応機種
iPhone 14 Pro
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83712660
77-88807
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください