OtterBOX
iPhoneSE[第3世代]ケース Dfender 耐衝撃 ブラック
材質
ポリカーボネート、合成ラバースリップカバー、クリアスクリーンフィルム、ポリカーボネートホルスター
色
ブラック
質量(g)
204
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.25×14.48×150.11
対応機種
iPhone SE (第3世代,第2世代)/iPhone 8/iPhone 7
保証期間
1年間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711987
77-56603
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください