iPhone14Proケース OTTER + POP SYMMETRY CLEAR クリア
その他リサイクルプラスチック50%以上使用
材質ポリカーボネート、合成ラバー
色クリア
質量(g)39.32
タイプケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.00×15.58×153.98
対応機種iPhone 14 Pro
保証期間1年間
特性耐衝撃
耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施
内容量1個
iPadケース の新着商品
タッチペン付き iPad Air 第5/4世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2022 2020 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2022 第11世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad Air M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2024 第7世代 第6世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
iPad 11inch (A16)/ iPad 10.9inch (第10世代) 背面クリアフラップケース ブラック 軽量 薄型 スタンド機能 タッチペンホルダー オートスリープ機能
MSソリューションズ
税込¥2,638
¥2,398
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 360度回転ホール 耐衝撃ケース ブラック 長さ調節が可能なハンドル
Smart Stock
税込¥4,948
¥4,498