おたふく手袋
防寒手袋
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
甲がメリヤスなので、フィット感が強く吸汗速乾です。
用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
トラスコ品番
790-0538
材質
手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、インナー:ポリエステル、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.5
色
ネイビー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
防寒
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716318
K-28-M
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください