曜日別特売

トンクレ甲メリマジック止

トンクレ甲メリマジック止 - おたふく手袋

やわらかく手になじむ豚革クレスト製で、濡れても固くなりにくいです。
通気性がよく蒸れにくい甲メリヤスタイプです。
手にフィットするゴム袖タイプのマジック止めです。

材質掌部:豚革/甲部:綿/手首部:アクリル・ポリエステル・天然ゴム厚さ(mm)0.45ブラック加工甲メリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716327K-39-L835-5703L22.59.122
1,160
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716336K-39-LL835-5221LL239.523
1,160
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716345K-39-M835-5702M228.621
1,160
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする