曜日別特売

スーパーソー 平

スーパーソー 平 - ツボサンスーパーソー 平 - ツボサンスーパーソー 平 - ツボサン

コストパフォーマンスに優れています。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。

用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工。
トラスコ品番852-3144材質SKS-8形状全長(mm)105タイプ大荒目刃長(mm)60柄径(Φmm)5刃幅(mm)7刃厚(mm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715119HI1050D
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする